Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festwiderstand-Heizkabel 400V, 30W/m, 172m WINTER-CABLE400V172M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festwiderstand-Heizkabel 400V, 30W/m, 172m WINTER-CABLE400V172M
Artikel-Nr.:
     3517K-89169022
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-022765
EAN/GTIN:
     5414506024203
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

Festwiderstand-Heizkabel 400V, 30W/m, 172m WINTER-CABLE400V172M

Zur Freiflächenbeheizung an Rampen und anderen Zugängen, Festwiderstand-Heizkabel. Kaltleiter 5 m, 400 V, 30 W/m, 172 m.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
400 V
Max. Haltetemperatur:
240 °C
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7 mm
Länge:
172 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 818,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,73*
€ 1.118,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,51*
€ 1.109,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,62*
€ 1.068,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,33*
€ 1.033,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,73*
€ 974,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.