Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubheizkörper G1 1/2, WW/PV, 6.0kW EHK G1128U6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubheizkörper G1 1/2, WW/PV, 6.0kW EHK G1128U6
Artikel-Nr.:
     3517K-89169780
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     EHKG1128U6
EAN/GTIN:
     4010202606869
Suchbegriffe:
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Flanschheizkörper

Einschraubheizkörper G1 1/2, WW/PV, 6.0kW EHK G1128U6

Einschraubheizkörper zur Wassererwärmung mit Photovoltaik. Geeignet für Warmwasser- und Heizungs-Pufferspeicher mit PV-Anlagen. Stufenlose Leistungsabgabe, je nach verfügbarem Stromüberschuß der PV-Anlage. Anschluss 230/400V 3P+N. Hochwertige Industriequalität: Rohrheizkörper aus Incoloy 825 (2.4858), Gewinde G1 und Anschlussgehäuse aus Edelstahl 1.
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
0..6 kW
Nennspannung 1:
400 V
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Eintauchtiefe:
580 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 299,76*
€ 362,70*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 300,38*
€ 363,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,70*
€ 431,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,57*
€ 417,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,25*
€ 401,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,76*
€ 356,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schultze
EHKG1128U3
ab € 248,27*
Ähnlich
Schultze
EHKG1128AB6
ab € 402,61*
Ähnlich
Schultze
EHKG1128U9
ab € 339,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.