Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkreissystempaket NR1121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkreissystempaket NR1121
Artikel-Nr.:
     3517K-89169807
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7719002835
EAN/GTIN:
     4010009860075

Heizkreissystempaket NR1121

Heizkreis-Systempaket mit Kugelhahn "
, Differenzdruck Überströmventil "
, zwei Thermometer, Sicherheitsgruppe 1"
mit Manometer, Sicherheitsventil "
, Schnellentlüfter
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
170 mm
Breite:
275 mm
Tiefe:
350 mm
Zubehör:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,07*
€ 279,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 243,35*
€ 293,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,01*
€ 348,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,50*
€ 345,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,98*
€ 337,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,16*
€ 325,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,35*
€ 289,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.