Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizstab 4,5kW, 230V CTHK630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroheizstab 4,5kW, 230V CTHK630
Artikel-Nr.:
     3517K-89169861
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     8738212204
EAN/GTIN:
     4062321373931
Suchbegriffe:
Heizkörperheizstab

Elektroheizstab 4,5kW, 230V CTHK630

Elektroheizstab für Pufferspeicher, 4,5kW, 230V
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 278,07*
€ 337,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 291,86*
€ 355,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,11*
€ 422,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,57*
€ 411,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,84*
€ 394,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,86*
€ 347,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.