Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstregelndes Heizband 38W KAH150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Zubehör für Luftwärmepumpe KAH 150 Selbstregelndes Heizband, 38 W
BOSCH Zubehör für Luftwärmepumpe KAH 150 Selbstregelndes Heizband, 38 W
Artikel-Nr.:
     3517K-89169898
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     8738212218
EAN/GTIN:
     4062321374273
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Selbstregelndes Heizband 38W KAH150

Selbstregelndes Heizband zur Beheizung des Kondensatablaufschlauches von Luft-Wasser-Wärmepumpen. Kaltleiter fertig montiert zum Anschluss an die Stromversorgung der Wärmepumpe. Die Verlegung erfolgt im Kondensatablaufschlauch (beheizte Länge 1,5 m). Lieferung inkl. Montagematerial zum parallelen Betrieb mit der Düsenringheizung Länge 1,5 m
Bemessungsleistung 38 W.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
40 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
410 mm
Zubehör:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 1,5 m, heizband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 79,91*
€ 101,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,75*
€ 112,20*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 93,81*
€ 118,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.