Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband vz Devifast 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageband vz Devifast 5m
Montageband vz Devifast 5m
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-89206562
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     19808234
EAN/GTIN:
     5703464000337
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Lochband

Montageband vz Devifast 5m

Montageband, verzinktes Metall, zur Heizkabelbefestigung auf Metalldächern oder Dachflächen, Rasterabstand 25 mm, benötigt werden ca. 4 m Montageband pro m² Dachfläche, 5 m Rolle
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite:
20 mm
Farbe:
sonstige
Anzahl der Perforationsreihen:
2
Richtung der Lochung:
quer
Perforation:
sonstige
Perforationsdurchmesser:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,90*
€ 13,81*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,61*
€ 14,76*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,69*
€ 14,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 14,91*
€ 5,95*
ab € 12,62*
€ 17,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.