| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-89353036 Herst.-Nr.: 0010024168 EAN/GTIN: 4024074846360 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EPS-Montageblock VAZ-WD160 f.VAR 60/1 D(W) 0010024168 EPS-Montageblock VAZ-WD 160 für recoVAIR VAR 60/1 D(W), ALD 160mm zur einfachen, sicheren und wärmebrückenfreien Montage der dezentralen Lüftungseinheit recoVAIR 60 oder des Außenluftdurchlasses 160 mm im Neubau (ersetzt die Kernbohrung). Bestehend aus hochwertigem Dämmstoff EPS, Feuerschutzklasse B1 (schwer entflammbar), einer 162 mm Öffnung mit Montagekern zur Vermeidung von Verformungen und Verschmutzungen während der Bauphase, integriertem Gefälle von 2 Grad nach außen und Bohrungen für Dämmstoffdübel zur Befestigung der Vaillant Innen- und Außenblende Länge 500 mm, kürzbar auf 280 mm L x B x T: 500 x 248 x 248 mm Hinweis: Optionales Zubehör für das Installations-Set VAZ Anschluss 160 mm Bestell-Nr. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Geeignet für Außendurchmesser: | 160 mm | Durchmesser Mantel: | 248 mm | Länge: | 500 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 33,05* | € 43,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 33,85* | € 44,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 34,50* | € 45,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 36,14* | € 47,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 46 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 37,75* | € 49,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|