Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter-Set AK/G4 EFDL 50 AK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter-Set AK/G4 EFDL 50 AK
Artikel-Nr.:
     3517K-89353216
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     375860
EAN/GTIN:
     4015627375864

Filter-Set AK/G4 EFDL 50 AK

Ersatzfilter-Set für Lüftungsgeräte der Serie DL 50 W. Aktivkohle-Filter für die Zuluft und G4-Filter für die Abluft.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
synthetisch
Nennvolumenstrom:
55 m³/h
Breite:
75 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
20 mm
Filterumrandung:
Kunststoff
Schutzplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,46*
€ 43,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,74*
€ 43,68*
€ 5,95*
ab € 33,31*
€ 44,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.