Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Pull Lüftungsgerät m.Wärmerückgewinnung DL 40 AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Push-Pull Lüftungsgerät m.Wärmerückgewinnung DL 40 AU
Push-Pull Lüftungsgerät m.Wärmerückgewinnung DL 40 AU
Artikel-Nr.:
     3517K-89368003
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     381500
EAN/GTIN:
     4015627381506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät dimplex
lüftungsgerät

Push-Pull Lüftungsgerät m.Wärmerückgewinnung DL 40 AU

Dezentrales Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Einzelräumen. Die Installation erfolgt ohne Luftkanäle direkt in eine Außenwand. Immer paarweise verbaut, sind die Geräte mit einem effizienten, pulsierend und sehr leise laufenden Ventilator ausgestattet. Während das eine Lüftungsgerät frische Luft in den Raum fördert das zweite Gerät die verbrauchte Luft nach draußen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Ausrichtung links/rechts wechselbar:
ja
Mit thermischem Schutz:
nein
Motortyp:
DC
Spannung:
12 V
Anzahl der Phasen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 242,75*
€ 295,21*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 243,42*
€ 295,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,89*
€ 348,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,32*
€ 340,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,68*
€ 328,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,75*
€ 288,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.