Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RK Kabel-Fernbedienung KFB 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RK Kabel-Fernbedienung KFB 3
RK Kabel-Fernbedienung KFB 3
Artikel-Nr.:
     3517K-89454791
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1613278
EAN/GTIN:
     4026415075491

RK Kabel-Fernbedienung KFB 3

Die Kabelfernbedienung dient der Bedienung der Geräteserien ATY DC, RVD DC, RVT DC, RXT DC, ATY, MXD, MVD, und MVW von einer entfernten Stelle aus. Der Regler kann als Wand-Einzelraumregler verwendet werden.
Weitere Informationen:
Drahtlos:
nein
Mit Display:
ja
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 117,52*
€ 145,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,20*
€ 146,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 125,64*
€ 154,72*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,67*
€ 158,81*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,16*
€ 180,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.