| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-89554881 Herst.-Nr.: 11637370 EAN/GTIN: 4002516376668 |
| |
|
| | |
| Flusenfilterkasten APWM900 Flusenfilterkasten aus Edelstahl zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge, für den Einsatz bei stark verschmutzten Textilien, Volumen ca. 70 Liter, Aufstellhöhe von 0-250 mm einstellbar, zum Anschluss an Waschmaschinen auf einem Sockel, leicht entnehmbares Flusensieb aus Edelstahl, Ø Anschlussstutzen: 7,5 cm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Grundfarbe: | Edelstahl | Transparent: | nein | Länge: | 310 mm | Breite: | 648 mm | Höhe: | 543 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 678,11* | € 800,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 679,90* | € 808,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|