Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Konvektor 500W, bis ca. 5qm ws HC4000-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-89754211
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7738336934
EAN/GTIN:
     4062321265250
Suchbegriffe:
Heizkörperheizstab
Elektroheizkörper
Konvektor
Standkonvektor

Elektrischer Konvektor 500W, bis ca. 5qm ws HC4000-5

Hochwertiger elektrischer Konvektor, einfache und schnelle Installation an die Wand oder auf den Boden (mit Zubehör) Ideal geeignet auch für die Aufstellung im Bad, da Spritzwasserschutz (IP24) vorhanden Einfach zu bedienen durch den integrierten elektronischen Temperaturregler mit LED-Anzeige und viele, energiesparende Funktionen wie z.B. individuell programmierbares Wochenprogramm, Kindersicherung, Offenes-Fenster-Erkennung, Frostschutz Der integrierte Überhitzungsschutz und die Kindersicherung sorgen jederzeit für einen sicheren Betrieb Wunschtemperatur einstellbar von 12grdC bis 28 grdC, Frostschutz: 7grdC Lieferumfang: 1x Bosch Heat Convector 4000 mit Stecker (1,5 m) inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Montageart:
Stand-/Wandgerät
Heizleistung:
500 W
Farbe:
verkehrsweiß
Breite:
310 mm
Höhe:
451 mm
Tiefe:
310 mm
Gewicht:
3,1 kg
Schutzart (IP):
IP24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 127,80*
€ 156,91*
€ 3,50*
ab € 129,06*
€ 157,61*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 129,00*
€ 157,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 133,75*
€ 163,36*
Frei Haus
ab € 139,52*
€ 172,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch Home Comfort
7738336973
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.