| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-89768271 Herst.-Nr.: 205615 EAN/GTIN: 4017212056158 |
|
|
| | |
| Temper.-Spültischarmatur Chrom-Oberfläche WUT-K Die drucklose Temperier-Armatur mit zwei Drehgriffen wird mit einem offenen Warmwasserspeicher kombiniert. Die Armatur ist als Waschtisch- oder Küchenausführung erhältlich. Die Mischwassermenge im Kleinspeicher wird optimal ausgenutzt. Komfortable Einstellung der Mischwassertemperatur und Wassermenge durch zwei Drehgriffe. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mechanisch | Art des Griffs: | zweigriffig | Art der elektronischen Bedienung: | sonstige | Selbstverschließend: | nein | Ausführung der Temperaturregelung: | manuelle Bedienung | Mit Temperaturbegrenzung: | nein | Material Hahn: | Messing | Oberflächenschutz: | verchromt | Oberflächenbehandlung: | poliert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |