Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebefenster S4 700x300mm S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebefenster S4 700x300mm S
Schiebefenster S4 700x300mm S
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-89980176
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9104100151
EAN/GTIN:
     4015704181890
Suchbegriffe:
Caravanfenster
Wohnmobilfenster

Schiebefenster S4 700x300mm S

Sind Sie auf der Suche nach einem hochwertigen und optisch ansprechenden Fenster an der Seite Ihres Wohnmobils oder Wohnwagens? Dieses Modell aus hochwertigem Material ist hervorragend verarbeitet und anwendungsfreundlich. Doppeltes Acrylglas und Polyurethan-Rahmen für exzellente Isolierung. Eingebaute, aluminiumbeschichtete Verdunkelungsblende. Praktisches Fliegengitter sorgt dafür, dass Insekten draußen bleiben.
Weitere Informationen:
Öffnungsrichtung:
ohne
Notausgang:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Sicherheitsglas:
nein
Selbstreinigendes Glas:
nein
Schallabsorbierendes Glas:
nein
Brandschutzglas:
nein
Dekoratives Glas:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 309,49*
€ 370,84*
Frei Haus
ab € 312,28*
€ 374,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,84*
€ 441,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,30*
€ 438,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,68*
€ 403,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,90*
€ 391,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,49*
€ 368,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.