Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschirmhaube LI69SA684


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachschirmhaube LI69SA684
Flachschirmhaube LI69SA684
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-89983811
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LI69SA684
EAN/GTIN:
     4242003880210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube siemens
dunstabzug

Flachschirmhaube LI69SA684

Bauform 60 cm 60 cm Flachschirmhaube, Edelstahl Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig Design Komfort touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Elektronische Steuerung über touchSlider Bedienung mit Filterwechselanzeige touchControl-Bedienung 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Luftsensor Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Dimm-Funktion softLight Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 294 lux Boost-Funktion Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter Betriebsart und Leistung Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Bauart:
Einbau
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
264 W
Höhe des Kamins:
378 mm
Breite:
598 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 635,55*
€ 724,74*
€ 5,95*
ab € 658,04*
€ 750,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 670,57*
€ 762,53*
Frei Haus
ab € 686,01*
€ 778,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 687,06*
€ 783,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,53*
€ 907,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,56*
€ 894,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,15*
€ 859,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,31*
€ 834,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,57*
€ 797,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
LZ10ITP00
ab € 224,03*
Zubehör
Siemens
LZ11ITD11
ab € 496,53*
Zubehör
Siemens
LZ11IXB16
ab € 90,65*
Zubehör
Siemens
LZ11IXC16
ab € 205,39*
Zubehör
Siemens
LZ46600
ab € 172,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.