| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-89993298 Herst.-Nr.: 9620008612 EAN/GTIN: 7315091516587 |
| |
|
| | |
| Dachhaube 40x40cm,mitZw Mini Heki 1528 #8612 Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar). Bequeme Einstellung der Glaskuppel mit praktischem Bügelsystem, Acrylverglasung, Spoiler zur Geräuschminimierung als Zubehör, Rahmenmaterial ASA, Rahmenfarbe RAL 9001, Einbaumasse 550 x 510 mm, Ausschnitt 400 x 400 mm, Dachstärke 43 - 60, mit Zwangsbelüftung Weitere Informationen: | | Öffnungsrichtung: | nach außen öffnend | Öffnungsfläche: | einfach | Innenfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 105,33* | € 132,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,84* | € 137,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|