Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Autark-Kochfeld Touchcontrol T16SDF9L0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T16SDF9L0, Elektrokochfeld
T16SDF9L0, Elektrokochfeld
T16SDF9L0, Elektrokochfeld
T16SDF9L0, Elektrokochfeld
T16SDF9L0, Elektrokochfeld
T16SDF9L0, Elektrokochfeld
T16SDF9L0, Elektrokochfeld
T16SDF9L0, Elektrokochfeld
T16SDF9L0, Elektrokochfeld
T16SDF9L0, Elektrokochfeld
T16SDF9L0, Elektrokochfeld
Artikel-Nr.:
     3517K-89993668
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T16SDF9L0
EAN/GTIN:
     4242004272823
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde

EB-Autark-Kochfeld Touchcontrol T16SDF9L0

60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1.
Weitere Informationen:
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Elektroanschlusswert:
8300 W
Spannung:
220..240 V
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
583 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
513 mm
Einbaubreite:
560 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 249,96*
€ 299,55*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 252,55*
€ 302,68*
€ 6,90*
ab € 254,08*
€ 303,70*
Frei Haus
ab € 258,75*
€ 309,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 260,86*
€ 313,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,68*
€ 360,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,58*
€ 358,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,46*
€ 339,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,91*
€ 328,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,55*
€ 300,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.