Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachhaube m.12V,40x40cm,weiß Fan Tastic Vent 3350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachhaube m.12V,40x40cm,weiß Fan Tastic Vent 3350
Dachhaube m.12V,40x40cm,weiß Fan Tastic Vent 3350
Artikel-Nr.:
     3517K-89996123
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9108879488
EAN/GTIN:
     4015704248210
Suchbegriffe:
Caravandachhaube
Dachfenster für Caravan
Dachhaube für Caravan
Dachluke für Caravan

Dachhaube m.12V,40x40cm,weiß Fan Tastic Vent 3350

Dachbelüftung mit weißer Kuppel, 400 x 400 mm
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dachfenster für caravan
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 392,09*
€ 392,09*
Frei Haus
ab € 396,73*
€ 402,34*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 675,67*
€ 759,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,09*
€ 466,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.