Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saladette 900T2 +GL 200575


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Saladette 900T2 +GL | Tiefe GN-Behältermax.: 150 mm | Maße: 90 x 70 x
Bartscher Saladette 900T2 +GL | Tiefe GN-Behältermax.: 150 mm | Maße: 90 x 70 x
Bartscher Saladette 900T2 +GL | Tiefe GN-Behältermax.: 150 mm | Maße: 90 x 70 x
Bartscher Saladette 900T2 +GL | Tiefe GN-Behältermax.: 150 mm | Maße: 90 x 70 x
Bartscher Saladette 900T2 +GL | Tiefe GN-Behältermax.: 150 mm | Maße: 90 x 70 x
Bartscher Saladette 900T2 +GL | Tiefe GN-Behältermax.: 150 mm | Maße: 90 x 70 x
Bartscher Saladette 900T2 +GL | Tiefe GN-Behältermax.: 150 mm | Maße: 90 x 70 x
Artikel-Nr.:
     3517K-89996394
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     200575
EAN/GTIN:
     4015613782416
Suchbegriffe:
Saladette
Salat-Theke
Salattheke
saladette

Saladette 900T2 +GL 200575

Saladette 900T2GL, Tiefe GN-Behälter max.
150 mm, Aufnahmefähigkeit GN
2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN, Türanschlag wechselbar
Nein, Frequenz
50 Hz, Isolierung
45 mm, Kühlmittel
R290 / 0,056 kg, Tauwasserverdunstung
Ja, Türanschlag
Links / Rechts, Anschlusswert
0,187 kW, Temperaturbereich von
0 °C, Ein-/Ausschalter
Ja, Mit Glasaufsatz
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 933,13*
€ 1.028,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 956,59*
€ 1.062,21*
Frei Haus
ab € 977,61*
€ 1.085,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,21*
€ 1.264,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,80*
€ 1.258,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,11*
€ 1.215,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,79*
€ 1.182,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,59*
€ 1.138,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.