Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungszange abgewinkelt Un-36kV SZ HH W20 1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-90452134
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     765051
EAN/GTIN:
     4013364093799
Suchbegriffe:
Isolierstange
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange

Sicherungszange abgewinkelt Un-36kV SZ HH W20 1250

Sicherungszangen SZ nach DIN VDE 0681-3 zum Betätigen von HH-Sicherungen an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln. Großer Klemmbereich durch aufsteckbaren Reduziereinsatz von D = 30 ... 90 mm. Mit abgewinkeltem Arbeitskopf 20° für tiefer oder höher positionierte HH-Sicherungen.
Weitere Informationen:
Geräteart:
Sicherungszange
Nennspannung:
1..36 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Geeignet für Bahnanlagen:
nein
Gesamtlänge:
1250 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
nein
Eintauchtiefe:
195 mm
Durchmesser:
43 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 309,87*
€ 309,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 293,99*
€ 343,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 300,28*
€ 348,70*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 302,83*
€ 349,64*
Frei Haus
ab € 301,19*
€ 350,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,24*
€ 408,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,24*
€ 404,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,95*
€ 383,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,57*
€ 374,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,99*
€ 349,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
700015
ab € 37,78*
Zubehör
Dehn
700005
ab € 18,88*
Zubehör
Dehn
700014
ab € 59,80*
Zubehör
Dehn
700004
ab € 42,99*
Zubehör
Dehn
700008
ab € 30,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.