Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-90456853 Herst.-Nr.: 785647 EAN/GTIN: 4013364087040 |
|
|
| | |
| Kunststoffklammer -35mm KK 35 NS Klammer mit isolierter Stahlfeder, max. Klemmbereich 35 mm, für Abdecktücker. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 24,54* | € 33,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,52* | € 35,44* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,86* | € 36,00* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,28* | € 36,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,35* | € 36,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|