Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwingenklemme m. isol. Handgriff ZK85 BS BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517K-90458617
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     771233
EAN/GTIN:
     4013364144422

Zwingenklemme m. isol. Handgriff ZK85 BS BL

Zwingenklemmen mit Anschlussschraube M12 und isoliertem roten Handgriff für blanke Stromschienen. Blau gekennzeichnet für den Anschluss an den PEN-Leiter.
Weitere Informationen:
Max. Kurzschlussstrom:
10 kA
Für Seilquerschnitt:
25..35 mm²
Klemmbereich:
0..85 mm
Anschlussart:
Gewindebolzen
Verdrehschutz:
ja
Anwendung:
erdseitig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1,5
€ 6,90*
ab € 178,20*
€ 178,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 169,72*
€ 205,20*
€ 5,95*
ab € 171,19*
€ 205,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,86*
€ 208,52*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 175,12*
€ 210,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,31*
€ 230,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.