Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel mit RST20, 3m VKSET1SRST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel mit RST20, 3m VKSET1SRST
Kabel mit RST20, 3m VKSET1SRST
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-90565925
Hersteller:
     KIOTO
Herst.-Nr.:
     2535
EAN/GTIN:
     k.A.

Kabel mit RST20, 3m VKSET1SRST

3 m Kabel mit RST20-/Betteri Schutzart IP68 Verbindungsstecker für 1 oder 2 Module, inkl. SKWES Endstück
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
Photovoltaik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,44*
€ 66,40*
Frei Haus
ab € 52,99*
€ 68,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.