Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechsel-/Drehstromzähler 4Q M-BUS 1(6)A 59320304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517K-91452684
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     59320304
EAN/GTIN:
     4048652032587
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler

Wechsel-/Drehstromzähler 4Q M-BUS 1(6)A 59320304

Bei diesem Zähler handelt es sich um einen digitalen Zähler für zwei Energierichtungen (4 Quadranten Messung). Die Einsatzgebiete sind vornehmlich die Energiedatenerfassung in der Industrie- und Gebäudetechnik und der Schaltanlagenbau
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
100 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 295,21*
€ 349,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 303,95*
€ 351,80*
Frei Haus
ab € 310,10*
€ 359,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 313,52*
€ 363,11*
€ 5,95*
ab € 320,25*
€ 371,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,80*
€ 418,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,90*
€ 416,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,40*
€ 396,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,23*
€ 384,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,95*
€ 361,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.