Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch Panel TFT, 12,1 Zoll GT2712-STBD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touch Panel TFT, 12,1 Zoll GT2712-STBD
Touch Panel TFT, 12,1 Zoll GT2712-STBD
Artikel-Nr.:
     3517K-91659144
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     270555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
touch display

Touch Panel TFT, 12,1 Zoll GT2712-STBD

GOT2000
12,1"
TFT
DC
SVGA
65k Farben
RS-422/485
RS-232
USB
Eth
SD
Schwarz
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Mit SW-Schnittstellen:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.664,86*
€ 2.861,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.669,84*
€ 2.862,38*
Frei Haus
ab € 2.689,86*
€ 2.889,36*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.746,51*
€ 2.985,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.861,43*
€ 3.405,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.835,76*
€ 3.374,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.747,97*
€ 3.270,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.696,78*
€ 3.209,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.664,86*
€ 3.171,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.