| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-91956065 Herst.-Nr.: FMWLANANT EAN/GTIN: 4011377087583 |
| |
|
| | |
| WLAN-Antenne 2,4 GHz FM WLAN ANT Magnetfußantenne Bestimmungsgemäßer Gebrauch Die Antenne mit Magnetfuß ergänzt bei ungünstigen Einbaubedingungen, z.B. metallischer Verteilerschrank, die integrierte Antenne des eNet-Servers. Antennenlänge: 17 cm Leitungslänge: 1,4 m Anschluss SMB-Stecker Funkfrequenz: 2,4 GHz Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Zusatzantenne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,70* | € 29,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,06* | € 29,46* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,92* | € 30,36* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,97* | € 31,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,96* | € 31,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|