| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-93055945 Herst.-Nr.: 000156242000 EAN/GTIN: 4005298049904 |
| |
|
| | |
| Zimmerantenne aktiv DVBT14 DVB-T Antenne zum Empfang von digitalen Signalen im VHF- und UHF Bereich, mit integriertem Rauschunterdrückungsfilter. Anschlusskabel ca. 1,0m auf IEC-Stecker (Koax). Höhe 45,5cm. Frequenzbereich: 174 - 862MHz, inkl. Adapter: Koax-Kupplung + F-Stecker. Weitere Informationen: | | Mit Verstärker: | ja | Max. Gewinn: | 22 dB | Art der Spannungsversorgung: | 5 V vom Receiver | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,15* | € 14,01* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,94* | € 15,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|