Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klassisches Polo Shirt M stahlgrau 27185800005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polo Shirt SNICKERS 2718 stahlgrau M
Polo Shirt SNICKERS 2718 stahlgrau M
Polo Shirt SNICKERS 2718 stahlgrau M
Polo Shirt SNICKERS 2718 stahlgrau M
Polo Shirt SNICKERS 2718 stahlgrau M
Artikel-Nr.:
     3517K-93062866
Hersteller:
     Snickers Workwear
Herst.-Nr.:
     27185800005
EAN/GTIN:
     7332515603043
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Klassisches Polo Shirt M stahlgrau 27185800005

Snickers Workwear 2718, Kassisches Poloshirt, M, stahlgrau - Attraktives, robustes Polo Shirt, erhältlich in vielen verschiedenen Farben. Viel Platz für Veredelungen. Verstärkte Nähte an den Schultern und im Nacken für eine extra lange Lebensdauer, Pflegeleichtes Finish: Behält Form und Farbe auch bei 70°C Wäsche, Viel Platz für Veredelungen / Modell: 2718 / Verfügbare Größen: XS-3XL / Verfügbare Farben: stahlgrau / Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 220 g/m²
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren poloshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,29*
€ 25,15*
€ 3,90*
ab € 20,85*
€ 28,19*
2 Tage
2
€ 9,50*
ab € 22,81*
€ 30,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.