Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur CHERRY KC 1000 JK-0800DE-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastatur CHERRY KC 1000 JK-0800DE-2
Tastatur CHERRY KC 1000 JK-0800DE-2
Artikel-Nr.:
     3517K-93276174
Hersteller:
     api Computerhandel
Herst.-Nr.:
     132236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
cherry tastaturen

Tastatur CHERRY KC 1000 JK-0800DE-2

Kabelgebundene Tastatur inkl. Cursor- und Nummernblock, leiser Tastenanschlag, abriebfeste Laser-Tastenbeschriftung, 4 Hotkeys (Taschenrechner, E-Mail, Browser, Sleep-Modus), Plug & Play über USB-Anschluss, 3 blau leuchtende Status-LEDs, Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Breite:
458 mm
Tiefe:
17 mm
Mit Display:
nein
Mit Trackball:
nein
Mit Maus:
nein
Batteriebetrieben:
nein
Drahtlos:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.