| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-93279379 Herst.-Nr.: 000460033000 EAN/GTIN: 4005298077020 |
| |
|
| | |
| Western-Adapter 0,2m,Telekom-N T121/02 Zur Erweiterung der analogen Anschlussmöglichkeiten eines Routers, Western-Stecker (6/4) + TAE-Kupplung NFN, Belegung nach Telekom-Norm Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | RJ11 6(4) | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | TAE NFN | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Kabellänge: | 0,2 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,88* | € 5,92* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,90* | € 5,94* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,40* | € 6,67* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,29* | € 21,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|