Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schlauch 10x8mm,ge,Meterware TFL 10X8 GELB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PTFE-Schlauch / PFA-Schlauch
Exemplarische Darstellung: PTFE-Schlauch / PFA-Schlauch
Artikel-Nr.:
     3517K-93583119
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     25740
EAN/GTIN:
     4050571694364
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
ptfe-schlauch 50m

PTFE-Schlauch 10x8mm,ge,Meterware TFL 10X8 GELB

Temperaturbereich: -196°C bis max. +260°C Eigenschaften: für hohe Temperaturen geeignet, beständig gegenüber aggressiven Medien, Farbe natur: lebensmittelbeständig Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: -196°C bis +20°C: 100%, +50°C: 87%, +75°C: 77%, +100°C: 68%, +150°C: 53%, +200°C: 39%, +250°C: 28% *Standardfarbe natur, bitte bevorzugt verwenden, **bei 2-facher Sicherheit
Weitere Suchbegriffe: fda schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 960,43*
€ 1.073,27*
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 964,71*
€ 1.073,81*
Frei Haus
ab € 971,76*
€ 1.083,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.073,27*
€ 1.277,1913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.059,97*
€ 1.261,3643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.014,17*
€ 1.206,8623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 987,22*
€ 1.174,7918
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 960,43*
€ 1.142,9117
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 19,2086* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.