Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrdoppelnippel R1 1/2" 300mm,20bar 1.4571 RONI 112/300 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Rohrdoppelnippel ähnlich EN 10241, 1.4571
Artikel-Nr.:
     3517K-93583542
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     48955
EAN/GTIN:
     4050571599508
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel

Rohrdoppelnippel R1 1/2" 300mm,20bar 1.4571 RONI 112/300 ES

*G-Gewinde
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 69,21*
€ 87,16*
3 Tage
235
€ 5,90*
ab € 69,30*
€ 87,26*
Frei Haus
ab € 71,31*
€ 89,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.