Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschnur 2,00mm,NBR 70A ORSM 2,00 N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundschnur 2,00mm,NBR 70A ORSM 2,00 N
Artikel-Nr.:
     3517K-93593064
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     50262
EAN/GTIN:
     4050571030759
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
rundschnur perbunan 2 mm

Rundschnur 2,00mm,NBR 70A ORSM 2,00 N

Werkstoffe: NBR (70 Shore A), FKM* (FKM, 75 Shore A), EPDM (70 Shore A) Temperaturbereich: NBR: -20°C bis max. +100°C, FKM: -15°C bis max. +200°C, EPDM: -45°C bis max. +130°C *Farbe schwarz (grün auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 421,761*
€ 489,93*
Frei Haus
ab € 426,333*
€ 494,814*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 489,93*
€ 583,0167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 488,79*
€ 581,6601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 472,041*
€ 561,72879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 453,762*
€ 539,97678
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 421,761*
€ 501,89559
pro Packung
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 1,40587* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.