Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch 5x9mm,transparent SILI 59


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Silikonschlauch (natur)
Exemplarische Darstellung: Silikonschlauch (natur)
Artikel-Nr.:
     3517K-93594289
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     21854
EAN/GTIN:
     4050571627157
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
silikonschlauch 5x2
silikonschlauch
silikonschlauch innendurchmesser: 5...

Silikonschlauch 5x9mm,transparent SILI 59

Ausführung: transparent, 60° Shore-Härte (± 5°), talkumiert, ohne Gewebeeinlage, Werkstoff nach FDA 21 CFR 177.2600 Temperaturbereich: -60°C bis max. +200°C, mit Dampf bis +135°C sterilisierbar Druckbereich: zum drucklosen Durchleiten von Flüssigkeiten und Gasen Rollenlänge: 25 mtr. *nicht nach FDA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 118,19*
€ 141,34*
2 Tage
329
€ 5,90*
ab € 118,54*
€ 141,93*
Frei Haus
ab € 123,07*
€ 146,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,34*
€ 168,1946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,28*
€ 166,9332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,50*
€ 161,245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,40*
€ 159,936
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,19*
€ 140,6461
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 4,7276* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.