Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussverschraubung für Rohre 38 S ROV ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROV38SES Verschlussverschraubung für Rohre 38 S (M52x2), 1.4571
ROV38SES Verschlussverschraubung für Rohre 38 S (M52x2), 1.4571
Anwendungsbeispiel: Montagebeispiel für Verschlussverschraubung für Schneidringverschraubung
Anwendungsbeispiel: Montagebeispiel für Verschlussverschraubung für Schneidringverschraubung
Zeichnung: Verschlussverschraubung für Schneidringverschraubung
Artikel-Nr.:
     3517K-93594784
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     33572
EAN/GTIN:
     4050571603960
Suchbegriffe:
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
schneidringverschraubung

Verschlussverschraubung für Rohre 38 S ROV ES

Typ Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C) Typ Edelstahl und NC-Verschraubung Werkstoffe: Körper: 1.4571, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 221,18*
€ 266,37*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 219,64*
€ 266,97*
Frei Haus
ab € 221,63*
€ 269,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,37*
€ 316,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,11*
€ 314,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,00*
€ 302,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,13*
€ 292,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,18*
€ 263,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.