Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-USB Interface DL-USB mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako DL-USB mini Schnittstellenkarte/Adapter
Eltako DL-USB mini Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     3517K-93853100
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     33000002
EAN/GTIN:
     4010312321447
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

DALI-USB Interface DL-USB mini

Schnittstelle zur Kommunikation zwischen PC-Programmen und den Modulen im DALI-Lichtsystem. Für Leuchteneinbau und die UP-Dose. 59x33x15mm. Schutzart IP20. Schnittstellenmodul für die Kommunikation zwischen einem DALI-System und PC-Anwendungen. Bidirektionaler Datenverkehr. Für Adressierung, Konfiguration, Statusabfragen, Parametervorgaben von DALI-Komponenten.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Anzahl der Kanäle:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 225,98*
€ 271,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 228,30*
€ 272,47*
€ 5,95*
ab € 228,35*
€ 273,07*
Frei Haus
ab € 231,43*
€ 275,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 232,23*
€ 276,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,47*
€ 324,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,20*
€ 323,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,83*
€ 310,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,50*
€ 304,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,30*
€ 271,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30000020
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.