Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladenmotor Altus 40 RTS 4/16 NL BK SW40x0.8 1242327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolladenmotor Altus 40 RTS 4/16 NL BK SW40x0.8 1242327
Artikel-Nr.:
     3517K-93863144
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1242327
EAN/GTIN:
     3660849602635
Suchbegriffe:
Achtkantwelle
Rolladenwelle
Stahlrohrwelle
Rohrmotor

Rolladenmotor Altus 40 RTS 4/16 NL BK SW40x0.8 1242327

Der Funkantrieb für die 40er Welle mit integrierter patentierter Netzantenne für optimierten Funkempfang. - Endlagen bequem über Handsender einlernbar - Kein Zugriff auf den Motorkopf erforderlich - Fest montiertes Kabel - Stark verbesserter akustischer Komfort - Frei wählbare Zwischenposition für den Behang - Bei einer Blockierung wird der Antrieb wird sofort gestoppt Lieferumfang: Antrieb, Adapter, Mitnehmer, Kabel 3 m schwarz, Blendkappenlager Nm: 4 U/min: 16 L 1 in mm: 472 Leistung in W: 80 Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz Betriebstemperatur: -20 bis 60 GradC Schutzart: IP 44 Schutzklasse: II Funkfrequenz: 433,42 MHz Smart Home Ready by Somfy: große Zeitersparnis durch weniger Verkabelungsaufwand bei der Installation und schnelle Inbetriebnahme, auch bei Nachrüstungen.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
38 mm
Drehmoment:
4 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
ja
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 229,28*
€ 278,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,31*
€ 279,19*
Frei Haus
ab € 232,69*
€ 281,18*
€ 5,95*
ab € 233,43*
€ 282,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 303,44*
€ 360,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,63*
€ 331,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,88*
€ 325,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,55*
€ 319,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,36*
€ 306,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,28*
€ 272,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.