| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-93864964 Herst.-Nr.: 28380215 EAN/GTIN: 4010312501894 |
| |
|
| | |
| Zweiweg-Drehstromzähler DSZ15DZE-3x80A Zweirichtungs-Drehstromzähler. Maximalstrom 3x80A, Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt je Pfad. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 4 Teilungseinheiten = 70mm breit, 58mm tief. Genauigkeitsklasse B (1%). Mit S0-Schnittstelle. Der direkt messende Drehstromzähler misst die Wirkenergie anhand der zwischen den Eingängen und Ausgängen fließenden Ströme. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 10 A | Maximalstrom (Imax): | 80 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230 V | Nennspannung (Un) L-L: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | Leistungsaufnahme: | 0,5 W | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | Vierleiter | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,88* | € 139,89* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,46* | € 140,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,47* | € 145,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 127,13* | € 158,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|