| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-93864991 Herst.-Nr.: 78540016 EAN/GTIN: 4048652116881 |
| |
|
| | |
| M-Bus Energiedatenlogger MLog80+ 4C#"78540016 Der Datenlogger MLog80+ verbindet unterschiedliche Zähler bzw. Zählernetzwerke mit einer Software zur Zählerfernauslesung oder zum Energiemanagement. Die Daten der angeschlossenen Zähler werden zyklisch erfasst und auf dem Gerät abgespeichert, um dann an eine zentrale Software im Intranet oder in die Cloud weitergeleitet zu werden. Die Intervalle sind frei wählbar. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | sonstige | Montageart: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| |