Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte RM 24VDC YE 82834055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 828.340.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma 828.340.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     3517K-93961255
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828.340.55
EAN/GTIN:
     4049787014684
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

Blitzleuchte RM 24VDC YE 82834055

Blitzleuchte mit Xenon-Lampe Rohrmontagelösung passend für 25mm Durchmesser und 1/2 NPt Leistungsstarker Xenon-Blitz Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,3 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
5 J
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 104,50*
€ 129,11*
Frei Haus
ab € 104,82*
€ 129,72*
Frei Haus
ab € 105,35*
€ 134,20*
Frei Haus
ab € 108,62*
€ 134,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,20*
€ 146,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 5,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 9,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.