Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienpanel 24V DC Hinterbau XV-313-70-C00-A00-1C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-93965873
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191059
EAN/GTIN:
     7640130099074
Suchbegriffe:
Eaton-Touchscreen

Bedienpanel 24V DC Hinterbau XV-313-70-C00-A00-1C

Multi-Touch-Display mit SPS, XV-313, Sortiment: XV300 7"
, Funktion: HMI-PLC (PLC integriert), Bedienpanel mit SPS und 2. Ethernet-Schnittstelle, gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, CAN, USB-Device, USB-Host, RS232, RS485, Slot für SD-Karte, Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro, Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert, Display-Art: Farbdisplay, TFT, Anti-Glare, Touch-Technologie: Kapazitiver Multitouch (PCT), Anzahl Farben: 16777216 (Farbtiefe 24 Bit), Auflösung: WSVGA, 1024 x 600 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 7, widescreen Zoll, Kunststoff-Gehäuse und Glasfront im Aluminium-Montagerahmen, Betriebssystem: Windows Embedded Compact 7 Pro, PLC-Lizenz: PLC-Lizenz inklusive, Lizenzscheine für onboard Schnittstellen: nicht erforderlich, integrierte Schnittstellen: 2 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x CANopen®/easyNet, 1 x USB-Host 2.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Leistungsaufnahme:
14,4 W
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.585,52*
€ 1.700,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.588,21*
€ 1.703,65*
Frei Haus
ab € 1.657,67*
€ 1.776,82*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.693,16*
€ 1.804,76*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.801,31*
€ 1.920,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.703,65*
€ 2.027,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.688,68*
€ 2.009,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.637,76*
€ 1.948,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.608,23*
€ 1.913,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.588,21*
€ 1.889,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
139807 MEMORY-SD-A1-S
ab € 45,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.