Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtelement Dauerl., LED 120V AC XVBC2G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtelement Dauerl., LED 120V AC XVBC2G4
Leuchtelement Dauerl., LED 120V AC XVBC2G4
Artikel-Nr.:
     3517K-95282904
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC2G4
EAN/GTIN:
     3389110145007
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule

Leuchtelement Dauerl., LED 120V AC XVBC2G4

Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 120VAC geliefert und hat ein rote LED mit Dauerlicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enthält eine Glühbirne. Diese rot anzeigende Banklinse ist als Leuchteinheit konzipiert, die mit dem Sockel verbunden wird und eine komplette Turmleuchte bildet. Die integrierte LED leuchtet konstant und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen.
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
120 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
120 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,47*
€ 48,91*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,45*
€ 49,02*
Frei Haus
ab € 38,47*
€ 50,31*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,26*
€ 51,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,20*
€ 54,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.