| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-96226004 Herst.-Nr.: 380280 EAN/GTIN: 7317843802818 |
|
|
| | |
| Feuerstahl FS Ein extra langer und extra dicker Feuerstahl für bessere Funktion und Ergonomie, was zu mehr Effizienz führt. 100 mm Länge und einem Durchmesser von 10 mm für einen Feuerstahl, der bei jedem Wetter einfach zu bedienen ist. Die erzeugten Funken erhalten ca. 3000 ° C. Zur Verwendung für den Rücken von Hultafors Outdoor Messer (OK1 und OK4), deren Holster mit Feuerstahlhaltern ausgestattet sind. Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 8,691* | € 11,311* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,046* | € 11,756* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,70* | € 12,49* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,64* | € 17,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|