Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker-Wasserwaage HVP Magnet 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker-Wasserwaage HVP Magnet 120
Handwerker-Wasserwaage HVP Magnet 120
Artikel-Nr.:
     3517K-96226103
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     401001
EAN/GTIN:
     7317844010014
Suchbegriffe:
Magnet-Wasserwaage
Magnetwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen

Handwerker-Wasserwaage HVP Magnet 120

Solides Aluminiumprofil mit den Abmessungen 49x23 mm und einem Gewicht von ca. 650 g/m, mit Magneten an der Unterseite. Unzerbrechliche Blocklibellen mit sehr hoher Transparenz und Haltbarkeit. Waagerechtlibelle mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag. Libellenradius von 200 mm, was eine Empfindlichkeit von 10 mm/m ergibt. Messtoleranz in Normallage ±0,5 mm/m, bei Umschlagmessung 0,75 mm/m.
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage 120cm, wasserwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 100,75*
€ 127,19*
Frei Haus
ab € 105,64*
€ 131,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.