Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmassband PL 30 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmassband PL 30 C
Stahlmassband PL 30 C
Artikel-Nr.:
     3517K-96226202
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     352451
EAN/GTIN:
     7317843524512
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß

Stahlmassband PL 30 C

Gelbes, robustes Stahlmaßband mit einer Breite von 10 mm, mit genauer Tintendruck-Einteilung. Ein dicker Nylonmantel sorgt für eine besonders hohe Widerstandsfähigkeit. Das Band verfügt über einen ABS-Plastik Rahmen. Mit Bandanfang Typ A oder C erhältlich. 352581 und 352591 haben ein 13 mm weißes Polyester beschichtetes Band.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
265 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, rahmenbandmaß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 116,22*
€ 144,59*
Frei Haus
ab € 121,92*
€ 150,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.