| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-96226914 Herst.-Nr.: 591021 EAN/GTIN: 7317845910214 |
|
|
| | |
| Sägeblatt BS 21 Das Ersatz-Sägeblatt ist aus hochwertigem C75 Stahl gefertigt. Die Zähne sind gehärtet und dürfen nicht mit einer Raspel geschärft werden. Das Sägeblatt ist für den Mehrzweckgebrauch bei trockenem und frischem Holz gefertigt. Die Klinge ist anti-rostgeschützt und wird in Schutzhüllen geliefert. Weitere Informationen: | | Länge: | 556 mm | Breite: | 37 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,44* | € 10,58* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,42* | € 11,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|