Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmassband TR 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlmassband TR 50 A
Stahlmassband TR 50 A
Artikel-Nr.:
     3517K-96227527
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     355901
EAN/GTIN:
     7317843559019
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß

Stahlmassband TR 50 A

Rostfreies Stahlmaßband mit Tiefenätzung, 13 mm breit, Millimetereinteilung, Rahmen aus Aluminium. Bandanfang Typ A.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, rahmenbandmaß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 162,27*
€ 195,61*
Frei Haus
ab € 167,76*
€ 203,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,06*
€ 229,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,06*
€ 210,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,27*
€ 193,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.