| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-96753975 Herst.-Nr.: 816.330.55 EAN/GTIN: 4049787015674 |
| | |
|
| | |
| LED-Rundumleuchte 24V AC/DC ge 81633055 LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h, Vandalensichere Bauweise für alle mechanischen und witterungsbedingten Anforderungen, Kalotte aus schlagfestem Polycarbonat (bis 20 Joule) Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24 V | Stromart: | AC/DC | Stromaufnahme: | 0,04 A | Schutzart (IP): | IP65 | Kalottenfarbe: | gelb | Leuchtmittel: | LED | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 92,25* | € 114,53* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,89* | € 114,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 95,51* | € 117,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,79* | € 118,88* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 102,87* | € 127,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|