Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Telefon Zone2 m.Display sw/ge m.Wendelschn. FernTel 3 #11241021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Telefon Zone2 m.Display sw/ge m.Wendelschn. FernTel 3 #11241021
Ex-Telefon Zone2 m.Display sw/ge m.Wendelschn. FernTel 3 #11241021
Artikel-Nr.:
     3517K-97355371
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     11241021
EAN/GTIN:
     4250235518214
Suchbegriffe:
Analog Telefon
analog telefon fhf
analog telefon

Ex-Telefon Zone2 m.Display sw/ge m.Wendelschn. FernTel 3 #11241021

Dieses Telefon mit einem Gehäuse aus schlagfestem Thermoplast ist nach ATEX zugelassen.
Weitere Informationen:
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Schutzart (IP):
IP65
Anschlussnetz:
analog
Werkstoff des Gehäuses:
Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe:
gelb
Hörerfarbe:
schwarz
Hörerschnur:
Spiralschnur
Mit Display:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 861,29*
€ 914,26*
Frei Haus
ab € 873,13*
€ 930,74*
3 Tage
1
€ 6,00*
ab € 884,49*
€ 939,96*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 912,27*
€ 1.000,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,26*
€ 1.087,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,98*
€ 1.085,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,71*
€ 1.068,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,07*
€ 1.048,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,29*
€ 1.024,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.