Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon m. Display Wendelschnur sw/sw FernTel 3 #11231020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefon m. Display Wendelschnur sw/sw FernTel 3 #11231020
Telefon m. Display Wendelschnur sw/sw FernTel 3 #11231020
Artikel-Nr.:
     3517K-97356605
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     11231020
EAN/GTIN:
     4250235515640
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Industrietelefon
analog telefon fhf
analog telefon

Telefon m. Display Wendelschnur sw/sw FernTel 3 #11231020

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff (Polycarbonat), Schutzart IP 65 nach IEC60529, optional Handapparat fest arretierbar (Schlingerhalterung), Umgebungstemperatur -25°C bis +55°C, Rufton 95 dB(A) in 1 m Abstand, Zielwahltaste bei Diplayausführung, Telefonbuch bei Diplayausführung, ZB-Ausführung mit Ruftoneinheit, Hörverstärkung, PIN Code, Hörer mit Wendelschnur.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Anschlussnetz:
analog
Werkstoff des Gehäuses:
Polycarbonat (PC)
Hörerschnur:
Spiralschnur
Mit Display:
ja
Mit Tastatur:
ja
Werkstoff der Tastatur:
Gummi
Head-Set-Anschluss:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 716,19*
€ 776,60*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 695,84*
€ 777,06*
Frei Haus
ab € 723,73*
€ 783,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,60*
€ 924,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,35*
€ 908,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,78*
€ 897,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,08*
€ 879,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,19*
€ 852,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.